GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093B 71X36X2,5
Schotelveer voor kritische toepassing type B (middel) DIN 2093 B Verenstaal Gefosfateerd
Zie technische informatieReferenties
Fabory:36302.746.025
Rubix:08913050
EAN:8715492759023

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 36 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 71 mm |
Productdetails : GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093B 71X36X2,5
Schotelveer voor kritische toepassing type B (middel) DIN 2093 B Verenstaal Gefosfateerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 54,26 g |
| Binnendiameter | 36 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 71 mm |
| Norm | DIN 2093 |
| Type | gefosf. st schotelveerring d2093b 71x36x2,5 |
| Metrische diameter | M36 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,51 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 32,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Binnendiameter
36 mm
Buitendiameter
71 mm
Norm
Type
gefosf. st schotelveerring d2093b 71x36x2,5
Metrische diameter
M36