Referenties
Spartex:RONDELASCUV12A4
Rubix:08261788
Fabrikant:6796412
EAN:4043377145314


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 12 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 29 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHOTELVEERRING D6796 M12
SPARTEX RVS A4 SCHOTELVEERRING D6796 M12
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Binnendiameter | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 29 mm |
| Norm | DIN 6796 |
| Type | kom-veerring |
| Metrische diameter | M12 |
| Dikte | 3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,04 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 73,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
12 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
29 mm
Type
Metrische diameter
M12