GEFOSF. ST SCHOTELVEER 15X8,2X0,7MM
Schotelveer voor kritische toepassingen Staal Ck 67 Werkstoffnr. 1.1231 Gefosfateerd
Zie technische informatieReferenties
Fabory:36450.158.007
Rubix:08910898
EAN:8715492761927

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 8,2 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 15 mm |
Productdetails : GEFOSF. ST SCHOTELVEER 15X8,2X0,7MM
Schotelveer voor kritische toepassingen Staal Ck 67 Werkstoffnr. 1.1231 Gefosfateerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,7 g |
| Binnendiameter | 8,2 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 15 mm |
| Norm | DIN 2093 |
| Type | gefosf. st schotelveer 15x8,2x0,7mm |
| Metrische diameter | M8 |
| Dikte | 0,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,56 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 16,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Binnendiameter
8,2 mm
Buitendiameter
15 mm
Norm
Type
gefosf. st schotelveer 15x8,2x0,7mm
Metrische diameter
M8