MVZ VEERRING GEWELFD D128A M33
Gewelfde veerring DIN 128 A Verenstaal DIN267-26 Mechanisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:37080.330.001
Rubix:08913234
EAN:8715492765918

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 33 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 54,2 mm |
Productdetails : MVZ VEERRING GEWELFD D128A M33
Gewelfde veerring DIN 128 A Verenstaal DIN267-26 Mechanisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 55,3 g |
| Binnendiameter | 33 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 54,2 mm |
| Norm | DIN 128 |
| Type | mvz veerring gewelfd d128a m33 |
| Metrische diameter | M33 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 121,82 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 147,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Binnendiameter
33 mm
Buitendiameter
54,2 mm
Type
mvz veerring gewelfd d128a m33
Metrische diameter
M33