GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093A 56X28,5X3
Schotelveer voor kritische toepassingen type A (zwaar) DIN 2093 A Staal Ck 75 Werkstoffnr. 1.1248 Gefosfateerd
Zie technische informatieReferenties
Fabory:36300.588.030
Rubix:08913026
EAN:8715492758743

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 28,5 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 56 mm |
Productdetails : GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093A 56X28,5X3
Schotelveer voor kritische toepassingen type A (zwaar) DIN 2093 A Staal Ck 75 Werkstoffnr. 1.1248 Gefosfateerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 43 g |
| Binnendiameter | 28,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 56 mm |
| Norm | DIN 2093 |
| Type | gefosf. st schotelveerring d2093a 56x28,5x3 |
| Metrische diameter | M28 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,65 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 45,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Binnendiameter
28,5 mm
Buitendiameter
56 mm
Type
gefosf. st schotelveerring d2093a 56x28,5x3
Metrische diameter
M28