Referenties
Spartex:RONFLEXB13A1
Rubix:08251538
Fabrikant:01372012
EAN:4043377025296


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 13 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Buitendiameter | 24 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 VEERRING GOLF D137B M12X24X1,2
SPARTEX RVS A1 VEERRING GOLF D137B M12X24X1,2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Binnendiameter | 13 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Buitendiameter | 24 mm |
| Norm | DIN 137 |
| Type | elastische schijven |
| Metrische diameter | M12 |
| Dikte | 1,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,06 excl. BTW
/ stuk
€ 0,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
13 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
24 mm
Metrische diameter
M12