Referenties
Vervangen ref.:RONCR70X30,5X3
Spartex:RONCR70X30,5X3EN
Rubix:08910839
Fabrikant:016983.00000.0703.030
EAN:4051427023307


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30,5 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 70 mm |
Productdetails : SPARTEX GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093/I16983 70X30,5X3,0
Conische veerring D.30,5X70X3 - ongecoat staal EN 16983
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 70 mm |
| Norm | DIN 2093 / ISO 16983 |
| Type | spartex gefosf. st schotelveerring d2093/i16983 70x30,5x3,0 |
| Metrische diameter | M30 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 375,01 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 453,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
30,5 mm
Buitendiameter
70 mm
Norm
Type
spartex gefosf. st schotelveerring d2093/i16983 70x30,5x3,0
Metrische diameter
M30