PROTOTYP CONEFIT HOEK/GLEUFFREES VHM MC326-16.0E4P150-WJ30TF

Schouder-/Groeffrees

Zie technische informatie

Referenties

Walter Prototyp:MC326-16.0E4P150-WJ30TF
Rubix:A0308751
Fabrikant:7096070
EAN:4042446273897
PROTOTYP CONEFIT HOEK/GLEUFFREES VHM MC326-16.0E4P150-WJ30TF

Technische samenvatting

Diameter16 mm
Type schachtrecht
Diameter handvat12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PROTOTYP CONEFIT HOEK/GLEUFFREES VHM MC326-16.0E4P150-WJ30TF


Schouder- en sleuffrees Walter Prototyp MC326 ConeFit met grade WJ30TF (PVD AlTiN), 4 snijkanten en helix 50°: voor een efficiënte en schone afwerking.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter16 mm
Type schachtrecht
Diameter handvat12 mm
Aantal tanden4
Snijlengte8,5 mm
Totale lengte35,7 mm
Gecentreerd snijdenja (center-cutting)
Snijmateriaalcarbide
Bekledingaltin (pvd)
Typeschouder- en sleuffrees (conefit)
Schroefhoek50 °
Te bewerken materiaaliso p-stalen (primair); iso m, k en s (secundair)
Nuttige lengte8,5 mm
Snijhoek50 °
€ 133,00 excl. BTW
/ stuk
€ 160,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen