SPARTEX RVS A2 TAPEIND D835 M10X30

Schroef zonder kop, ˜ 2d draadeind

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VST2D10X30EFA2
Rubix:A0821225
Fabrikant:0835210 30
EAN:4043377054012
SPARTEX RVS A2 TAPEIND D835 M10X30

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad10 mm
Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 TAPEIND D835 M10X30


SPARTEX RVS A2 TAPEIND D835 M10X30

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Diameter schroefdraad10 mm
Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 835
Type afdrukgeen afdruk
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA2
Type bedradingmetrisch
€ 139,04 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 168,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

30 mm

Materiaal/afwerking

Type afdruk