Referenties
Spartex:VST2D16X60EFA2
Rubix:A0821192
Fabrikant:0835216 60
EAN:4043377054449


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
|---|---|
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 TAPEIND D835 M16X60
SPARTEX RVS A2 TAPEIND D835 M16X60
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 835 |
| Type afdruk | geen afdruk |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 242,00 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 292,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
60 mm