Referenties
Spartex:VEPAULCHC12M12X50.12
Rubix:08115093
Fabrikant:007379.12000.0120.050
EAN:4043952511992

Productdetails : SPARTEX 12.9 PASSCHROEF CILKOP BZK TOL-H8 I7379 (M12)16X50
ISO 7379 12.9 passingschouderbouten aspassing f9 Afmeting: 8 - M 6 x 12
Schoudertapschroef H8 tolerantie 12X50 - SW8 - staal 12.9 ISO 7379
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3130 g |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | ISO 7379 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M12 |
| Kwaliteitsklasse | 12,9 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Grootte afdruk | sw8 |
| Type bedrading | metrisch |
| Aangepaste tariefcode | 73181568 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 162,51 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 196,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
50 mm
