Referenties
Spartex:BHC12X16EF10ZISO
Rubix:08120991
Fabrikant:007380.10101.0120.016
EAN:4043952717226


Technische samenvatting
| Lengte | 16 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | ISO 7380 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 10.9 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M12X16
Binnenzeskantbout 12X16 - SW8 - verzinkt staal ISO 7380-1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2200 g |
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | ISO 7380 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M12 |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Grootte afdruk | sw8 |
| Type bedrading | metrisch |
| Aangepaste tariefcode | 73181562 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,33 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 62,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
16 mm