Referenties
Spartex:FHC10X90PF10ISO
Rubix:08111260
Fabrikant:010642.10000.0100.090
EAN:4043952600573


Technische samenvatting
| Lengte | 90 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
Productdetails : SPARTEX 10.9 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M10X90
Verzonkenkopschroef HC 10X90 gedeeltelijke draad - SW6 staal 10.9 ISO 10642
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5220 g |
| Lengte | 90 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M10 |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Grootte afdruk | sw6 |
| Type bedrading | metrisch |
| Aangepaste tariefcode | 73181568 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,76 excl. BTW
/ stuk
€ 0,92 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
90 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Draadoppervlak
Metrische diameter
M10