Referenties
Spartex:TH12X110PF8ZISO
Rubix:08012134
Fabrikant:004014.08100.0120.110
EAN:4043952414811


Technische samenvatting
| Lengte | 110 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 8.8 BOUT D931/I4014 M12X110/S=18
Metaalschroeven TH gedeeltelijk draad 12X110 - SW18 verzinkt staal ISO 4014
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5450 g |
| Lengte | 110 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M12 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181588 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,36 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 65,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
110 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M12