Referenties
Vervangen ref.:TH48X140PF8
Spartex:TH48X140PF8ISO
Rubix:08040366
Fabrikant:004014.08000.0480.140
EAN:4043952412466


Technische samenvatting
| Lengte | 140 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
Productdetails : SPARTEX 8.8 BOUT D931/I4014 M48X140
Metalen schroeven TH gedeeltelijke draad 48X140 - SW75 staal 8,8 ISO 4014
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 140 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M48 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 48 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,37 excl. BTW
/ stuk
€ 46,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
140 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M48