Referenties
Vervangen ref.:TH36X250PF8
Spartex:TH36X250PF8ISO
Rubix:08042229
Fabrikant:004014.08000.0360.250
EAN:4043952411131


Technische samenvatting
| Lengte | 250 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
Productdetails : SPARTEX 8.8 BOUT D931/I4014 M36X250
Metalen schroeven TH gedeeltelijke draad 36X250 - SW55 staal 8.8 ISO 4014
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 250 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M36 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 36 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,56 excl. BTW
/ stuk
€ 33,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
250 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M36