Referenties
Vervangen ref.:TH30X60EF8Z
Spartex:TH30X60EF8ZISO
Rubix:08011349
Fabrikant:004017.08100.0300.060
EAN:4043952451502


Technische samenvatting
| Lengte | 60 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 8.8 TAPBOUT D933/I4017 M30X60
Metaalschroeven TH totale draad 30X60 - zeskant SW46 - verzinkt staal ISO 4017
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 543 g |
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 933 / ISO 4017 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M30 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 30 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181588 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,47 excl. BTW
/ stuk
€ 6,62 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
60 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M30