Referenties
Vervangen ref.:TH39X80EF8
Spartex:TH39X80EF8ISO
Rubix:08040598
Fabrikant:004017.08000.0390.080
EAN:4043952447253

Productdetails : SPARTEX 8.8 TAPBOUT D933/I4017 M39X80
Metaalschroeven TH totale draad 39X80 - SW60 staal 8.8 ISO 4017
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1240 g |
| Lengte | 80 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 933 / ISO 4017 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M39 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 39 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181588 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 86,85 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 105,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
80 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M39
