SPARTEX RVS A2 ZESKANTFLENSBOUT VD VERTAND D6921 M8X12/12
Zeskantschroeven met gladde basis en volledige draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:THEMBC8X12EFA2-70
Rubix:A0696859
Fabrikant:6921208 12
EAN:4043377277916


Technische samenvatting
| Lengte | 12 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 ZESKANTFLENSBOUT VD VERTAND D6921 M8X12/12
SPARTEX RVS A2-70 ZESKANTFLENSBOUT VOLDRAAD VERTAND D6921 M8X12/12
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Norm | DIN 6921 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,90 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 57,96 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
12 mm