Referenties
Spartex:STHCPL5X10Z
Rubix:08132464
Fabrikant:000913.12100.0050.010
EAN:4051427278578


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
|---|---|
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
Productdetails : SPARTEX ELVZ KL.45H STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M5X10
Binnenzeskantbout 5X10 - SW2,5 - filt. Totaal - verzinkt staal DIN 913
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 208 g |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 913 / ISO 4026 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | 45h |
| Type bedrading | metrisch |
| Aangepaste tariefcode | 73181568 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,04 excl. BTW
/ stuk
€ 0,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
10 mm