SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M4X3

Stelschroef met binnenzeskant en tenon

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTHCT4X3EFA4
Rubix:A0824469
Fabrikant:402844 3
EAN:4043377356246
SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M4X3

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad4 mm
Lengte3 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M4X3


SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M4X3

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Diameter schroefdraad4 mm
Lengte3 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 915 / ISO 4028
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA4
Type bedradingmetrisch
Typet-stuk
€ 26,40 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 31,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

4 mm

Lengte

3 mm

Materiaal/afwerking