Referenties
Spartex:GOUJ1.25-12X120EFA2
Rubix:08254494
Fabrikant:0939212 120
EAN:4043377104793


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
|---|---|
| Lengte | 120 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 TAPEIND D939 M12X120
SPARTEX RVS A2 TAPEIND D939 M12X120
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Lengte | 120 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 939 |
| Type afdruk | geen afdruk |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 355,72 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 430,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
120 mm