Referenties
Spartex:STHCCUV3X3Z
Rubix:0899111764
Fabrikant:000916.12100.0030.003
EAN:4051427285842


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
|---|---|
| Lengte | 3 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
Productdetails : SPARTEX ELVZ KL.45H STELSCHROEF KRT BZK D916 M3X3
Binnenzeskantbout 3X3 - SW1,5 - filt. Totaal - verzinkt staal DIN 916
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20 g |
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Lengte | 3 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 916 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | 45h |
| Type bedrading | metrisch |
| Aangepaste tariefcode | 73181568 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,00 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 24,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
3 mm
Lengte
3 mm