KL.45H STELSCHROEF KRT BZK D916 M4X16
Stelschroef met binnenzeskant en kratereind DIN 916 Staal 45H
Zie technische informatieReferenties
Fabory:07840.040.016
Rubix:08121715
EAN:8715492162625

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : KL.45H STELSCHROEF KRT BZK D916 M4X16
Stelschroef met binnenzeskant en kratereind DIN 916 Staal 45H
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,13 g |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 916 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | 45h |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,05 excl. BTW
/ stuk
€ 0,06 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter schroefdraad
4 mm
Lengte
16 mm