Referenties
Spartex:VTRCC12X90PF8Z
Rubix:08321252
Fabrikant:000603.08104.0120.090
EAN:4043952123829


Technische samenvatting
| Lengte | 90 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 603 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 8.8 SLOTBOUT Z/MOER D603 M12X90
Ovaalkop-kraagschroef 12X90 - gedeeltelijke draad - verzinkt staal DIN 603
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4805 g |
| Lengte | 90 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 603 |
| Metrische diameter | M12 |
| Type afdruk | vierkant |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Aangepaste tariefcode | 73181595 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,51 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 81,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
90 mm