Referenties
Spartex:STHCTETON8X50
Rubix:08122788
Fabrikant:000915.12000.0080.050
EAN:4043952200056

Productdetails : SPARTEX KL.45H STELSCHROEF TAP BZK D915 M8X50
DIN 915 45 H Hexagon socket set screws with full dog point - dimension: M 10 x 10 PU=S (200 pieces)
Binnenzeskantbout 8X50 - SW4 - schroefdraad Totaal - staal 45H DIN 915
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1410 g |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 915 |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | 45h |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Grootte afdruk | 4 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
| Aangepaste tariefcode | 73181568 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,69 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 46,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
50 mm
