SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 3,9X45MM
Inbusschroeven met zes lobben
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTCLTX3,9X45EFA2
Rubix:08258577
Fabrikant:14585239 45
EAN:4043377158765


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3,9 mm |
|---|---|
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 3,9X45MM
SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 3,9X45MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 3,9 mm |
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | ISO 7981 / ISO 14585 |
| Vorm van de kop | convex |
| Grootte afdruk | t15 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,10 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 25,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
45 mm