Referenties
Spartex:VTTFB3,9X22PHZ/100
Rubix:08451817
Fabrikant:007983.00104.9039.022
EAN:4043952542798


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3,9 mm |
|---|---|
| Lengte | 22 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
Productdetails : SPARTEX ELVZ ST PLAATSCHROEF BVK PH D7983C-H ST3,9X22MM
Plaatmetaalschroef met verzonken bolkop 3,9X22 - PHILLIPS PH2 - verzinkt staal DIN 7983 Verpakking =100 st
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 3,9 mm |
| Lengte | 22 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Norm | DIN 7983 |
| Grootte afdruk | 2 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,82 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 8,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
22 mm