Referenties
Vervangen ref.:VMTCLF4X25EF4Z
Spartex:VMTCLF4X25EFZISO
Rubix:08410508
Fabrikant:001580.04100.0040.025
EAN:4051426014542


Technische samenvatting
| Lengte | 25 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 85 / ISO 1580 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 4.8 METAALSCHROEF CILKOP GR ZSN D85/I1580 M4X25
Pankopschroef 4X25 - verzinkt staal ISO 1580 (DIN85)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 85 / ISO 1580 |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Kwaliteitsklasse | 4,8 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,70 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 44,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
25 mm