Referenties
Vervangen ref.:VMTCLF5X16EFLT/200
Spartex:VMTCLF5X16EFLTISO/200
Rubix:08286800
Fabrikant:001580.70000.9050.016
EAN:4051426015839


Technische samenvatting
| Lengte | 16 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Messing |
| Norm | DIN 85 / ISO 1580 |
Productdetails : SPARTEX MESSING METAALSCHROEF CILKOP GR ZSN D85/I1580 M5X16
Pankopschroef 5X16 - messing ISO 1580 (DIN85)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Messing |
| Norm | DIN 85 / ISO 1580 |
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,56 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 44,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
16 mm