Referenties
Vervangen ref.:VMTFF5X10EF4Z/200
Spartex:VTFF5X10EFZISO/200
Rubix:08410258
Fabrikant:002009.04100.9050.010
EAN:4051426678799


Technische samenvatting
| Lengte | 10 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 963 / ISO 2009 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 4.8 METAALSCHROEF VERZK D963A/I2009 M5X10
Verzonkenkopbout 5X10 - verzinkt staal ISO 2009 (DIN963) Aandraaimoment =200p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 963 / ISO 2009 |
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Kwaliteitsklasse | 4,8 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,38 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 11,35 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
10 mm