Referenties
Vervangen ref.:TH16X400PF8Z
Spartex:TH16X400PF8ZISO
Rubix:08012155
Fabrikant:004014.08100.0160.400
EAN:4043952763247


Technische samenvatting
| Lengte | 400 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 8.8 BOUT D931/I4014 M16X400
Metalen schroeven TH gedeeltelijke draad 16X400 - SW24 staal verzinkt ISO 4014
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 400 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M16 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 89,94 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 108,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
400 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M16