SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933/I4017 M10X16/S=17
Zeskantschroeven met totale draad
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:881629
Spartex:TH10X16EFA2-70
Rubix:08210171
Fabrikant:0933210 16
EAN:4043377088628


Technische samenvatting
| Lengte | 16 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933/I4017 M10X16/S=17
SPARTEX RVS A2-70 TAPBOUT D933 M10X16
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Norm | DIN 933 / ISO 4017 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M10 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,20 excl. BTW
/ stuk
€ 0,25 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
16 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M10