Referenties
Vervangen ref.:TH18X90PF8
Spartex:TH18X90PF8ISO
Rubix:08040151
Fabrikant:004014.08000.0180.090
EAN:4043952408247

Productdetails : SPARTEX 8.8 BOUT D931/I4014 M18X90
Metalen schroeven TH gedeeltelijke draad 18X90 - SW27 staal 8,8 ISO 4014
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 90 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M18 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 18 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,10 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 55,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
90 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M18
