Referenties
Vervangen ref.:TH20X240PF8
Spartex:TH20X240PF8ISO
Rubix:08040180
Fabrikant:004014.08000.0200.240
EAN:4043952408759


Technische samenvatting
| Lengte | 240 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
Productdetails : SPARTEX 8.8 BOUT D931/I4014 M20X240
Metalen schroeven TH gedeeltelijke draad 20X240 - SW30 staal 8.8 ISO 4014
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 240 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M20 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,46 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 79,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
240 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M20