SPARTEX RVS A4-80 BOUT D931 M16X260

Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH16X260PFA4-80
Rubix:A0819633
Fabrikant:093148016 260
EAN:4043377273833
SPARTEX RVS A4-80 BOUT D931 M16X260

Technische samenvatting

Lengte260 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-80
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 BOUT D931 M16X260


SPARTEX RVS A4-80 BOUT D931 M16X260

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Lengte260 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-80
NormDIN 931
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM16
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad16 mm
€ 150,81 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 182,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

260 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M16