Referenties
Vervangen ref.:TH8X85PF8
Spartex:TH8X85PF8ISO
Rubix:08042201
Fabrikant:004014.08000.0080.085
EAN:4043952406731

Productdetails : SPARTEX 8.8 BOUT D931/I4014 M8X85
Metalen schroeven TH gedeeltelijke draad 8X85 - SW13 staal 8,8 ISO 4014
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 85 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,88 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 33,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
85 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M8
