Referenties
Vervangen ref.:TH16X110EF8Z
Spartex:TH16X110EF8ZISO
Rubix:08011278
Fabrikant:004017.08100.0160.110
EAN:4043952450406


Technische samenvatting
| Lengte | 110 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 8.8 TAPBOUT D933/I4017 M16X110
Metaalschroeven TH totale draad 16X110 - Binnenzeskant SW24 - verzinkt staal ISO 4017
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 110 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 933 / ISO 4017 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M16 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,55 excl. BTW
/ stuk
€ 1,87 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
110 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M16