SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933 M3X4

Zeskantschroeven met totale draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH3X4EFA2-50
Rubix:A0819053
Fabrikant:093323 4
EAN:4043377270436
SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933 M3X4

Technische samenvatting

Lengte4 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-50
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933 M3X4


SPARTEX RVS A2-50 TAPBOUT D933 M3X4

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte4 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-50
NormDIN 933
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM3
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad3 mm
€ 108,10 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 130,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

4 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M3