SPARTEX RVS A1 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M4X12

Sleufkopschroeven met platte kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTFP4X12EFA1
Rubix:08252820
Fabrikant:055124 12
EAN:4043377041371
SPARTEX RVS A1 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M4X12
brand logo

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad4 mm
Lengte12 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A1 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M4X12


SPARTEX RVS A1 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M4X12
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad4 mm
Lengte12 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
NormDIN 551
Type afdrukmet sleuven (sl)
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA1
Type bedradingmetrisch
Typeconisch uiteinde
€ 30,64 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 37,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

4 mm

Lengte

12 mm

Materiaal/afwerking