SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M20X25
Inbusschroeven met binnenzeskant en platte punt
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTHCPL20X25EFA2
Rubix:08254397
Fabrikant:4026220 25
EAN:4043377068323


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M20X25
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M20X25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 913 / ISO 4026 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Type bedrading | metrisch |
| Type | conisch uiteinde |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,35 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 59,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
20 mm
Lengte
25 mm