SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M16X50

Inbusschroeven met binnenzeskant en kopkant

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTHCC16X50EFA4
Rubix:08261308
Fabrikant:4029416 50
EAN:4043377076601
SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M16X50
brand logo

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad16 mm
Lengte50 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M16X50


SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M16X50
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Diameter schroefdraad16 mm
Lengte50 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 916 / ISO 4029
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA4
Type bedradingmetrisch
Typekop uiteinde
€ 123,38 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 149,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

16 mm

Lengte

50 mm

Materiaal/afwerking

Norm