SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M10X45

Stelschroef met binnenzeskant en tenon

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTHCT10X45EFA2
Rubix:08254345
Fabrikant:4028210 45
EAN:4043377072672
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M10X45

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad10 mm
Lengte45 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M10X45


SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M10X45

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad10 mm
Lengte45 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 915 / ISO 4028
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA2
Type bedradingmetrisch
Typet-stuk
€ 66,76 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 80,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

10 mm

Lengte

45 mm

Materiaal/afwerking