Referenties
Vervangen ref.:VTTCB4,8X50PHEFZ/100
Spartex:VTBPH4,8X50EFZ/100
Rubix:08451712
Fabrikant:007049.00106.9048.050
EAN:4051426180155


Technische samenvatting
| Lengte | 50 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Metrische diameter | M4 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ PLAATSCHROEF CILKOP PH D7981CH/I7049 ST4,8X50
Phillips ovale inbusbout 4,8x50 - PH2 - versterkt verzinkt staal ISO 7049 (DIN7981) Doos = 100p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Metrische diameter | M4 |
| Norm | DIN 7981 / ISO 7049 |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Diameter schroefdraad | 4,8 mm |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,75 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 10,59 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
50 mm