Referenties
Vervangen ref.:VSTFPT4X16EF/200
Spartex:VSTFPT4X16EFISO/200
Rubix:08512275
Fabrikant:007434.00000.9040.016
EAN:4051426193131


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : SPARTEX 14H STELSCHROEF KEG ZSN D553/I7434 M4X16
Puntschroef zonder gleufkop 4X16 - staal 14H ISO 7434 (DIN553) Aandraaimoment = 200p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 553 / ISO 7434 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | 14h |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,16 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 30,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
16 mm