Referenties
Spartex:THEMBDCRAN16X35EF8Z
Rubix:08032399
Fabrikant:088933.10100.0160.035
EAN:4043952742204


Technische samenvatting
| Lengte | 35 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ KL.90/100 ZESKANTFLENSBOUT ZELFB. D6921 M16X35
16X35
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M10 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 122,90 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 148,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
35 mm