Referenties
Spartex:VAGTFTX4X40T20ZJ
Rubix:08422951
Fabrikant:089098.00600.0040.040
EAN:4051426984432


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
|---|---|
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Verzinkt Staal |
Productdetails : SPARTEX GEELP ST SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 4X40MM
Schroef voor spaanplaat, verzonken kop, 6 lobben 4X40 - T20 - geel verzinkt staal R 089098
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Verzinkt Staal |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Grootte afdruk | t20 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,04 excl. BTW
/ stuk
€ 0,05 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter schroefdraad
Lengte
40 mm