USIT-RING 5,21X8,38X1,2 FPM70 (VITON)

Schroefafdichting (US FKM 70 RS)

Zie technische informatie

Referenties

Freudenberg Sealing Technologies:67104545
Rubix:04116944
Fabrikant:US 5,21 8,38 1,20 ZNS FP7034
USIT-RING 5,21X8,38X1,2 FPM70 (VITON)

Technische samenvatting

Binnendiameter5,21 mm
Buitendiameter8,38 mm
Dikte1,2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : USIT-RING 5,21X8,38X1,2 FPM70 (VITON)


Schroefafdichtingen zijn afdichtschijven die worden gebruikt voor het afdichten van fittingen en bevestigingselementen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1 g
Binnendiameter5,21 mm
Buitendiameter8,38 mm
Dikte1,2 mm
Materiaalfkm
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode39269097
€ 5,03 excl. BTW
/ stuk
€ 6,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen