Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:US 76,08 90,17 3,20 FKM 70 RS
Rubix:04117024
Fabrikant:104668


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 76,08 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 90,17 mm |
| Dikte | 3,2 mm |
Productdetails : USIT-RING 76,08X90,17X3,2 FPM70 (VITON)
Schroefafdichtingen zijn afdichtschijven die worden gebruikt voor het afdichten van fittingen en bevestigingselementen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 43 g |
| Binnendiameter | 76,08 mm |
| Buitendiameter | 90,17 mm |
| Dikte | 3,2 mm |
| Materiaal | fkm |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,70 excl. BTW
/ stuk
€ 78,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen