USIT-RING 13,74X20,57X2 NBR70

Zelfdichtende ring

Zie technische informatie

Referenties

Dichtomatik:67035494
Rubix:04044767
Fabrikant:67035494
USIT-RING 13,74X20,57X2 NBR70

Technische samenvatting

Binnendiameter13,74 mm
Buitendiameter20,57 mm
Dikte2,03 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : USIT-RING 13,74X20,57X2 NBR70


Vlakke metalen pakking met een gevulkaniseerde elastomeerlip op de binnendiameter. Metalen ring: SAE 1008 standaard staal (1.0330). Beschermende coating van de standaard stalen metalen ring: Zinkchromatering (zonder Cr VI). Gebruikslimieten: van -30 tot +100°C. Rmax ≤ 15 m. Ra ≤ 3,2 m.

Toepassingen

Statische afdichting van schroeven, bouten en flenzen, met name op het gebied van mechanische constructies, tanks, vloeistofaansluitingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Logistiek gewicht2 g
Binnendiameter13,74 mm
Buitendiameter20,57 mm
Dikte2,03 mm
Materiaalnbr
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode40169300
€ 0,48 excl. BTW
/ stuk
€ 0,58 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden